Startseite

SIEMENS - SIE3RV19232DA00 CUSTINCAS.IP55 XS0 72MM METR. - 3RV19232DA00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit transparentem Deckel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209518131

Artikelnummer

SIE3RV19232DA00

Herstellernummer

3RV19232DA00

Hersteller

SIE

Ausführung:

Einbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP55

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit transparentem Deckel:

nein

Breite:

105 mm

Höhe:

175 mm

Tiefe:

108 mm

    Custodia da incasso in materiale isolante con comando rotativo

    Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.

    Dettagli tecnici:

    • Materiale isolante
    • Comando rotativo
    • Lucchettabile
    • Passacavo metrico
    • Senza omologazione UL/CSA

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di installazione grazie al design modulare.
    • Protezione efficace grazie al materiale isolante.
    • Maggiore sicurezza con il sistema lucchettabile.
    • Versatilità d'uso con il passacavo metrico.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie