Startseite

SIEMENS - SIE3RV19231GA01 CUSTALLUM.XS0 72MM IP65 EMERG. - 3RV19231GA01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

  • Mit transparentem Deckel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209503373

Artikelnummer

SIE3RV19231GA01

Herstellernummer

3RV19231GA01

Hersteller

SIE

Ausführung:

Aufbau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Mit transparentem Deckel:

nein

Breite:

105 mm

Höhe:

170 mm

Tiefe:

135 mm

    Custodia in fusione di alluminio per montaggio a parete

    Una custodia robusta e versatile progettata per il montaggio a parete, caratterizzata da un alto grado di protezione IP65.

    Dettagli tecnici:

    • Grado diprotezione: IP65
    • Larghezza di montaggio: 72mm
    • Morsetto PE: con comando rotativo giallo/rosso
    • Interruttori automatici: grandezza costruttiva S0

    Vantaggi per i clienti:

    • Design semplice ed efficiente per un utilizzo immediato.
    • Affidabilità e durata grazie alla costruzione in alluminio.
    • Sistema modulare SIRIUS sempre attuale e facilmente integrabile.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie