SIEMENS - SIE3RV19231GA00 CUSTISOL.IP55 XS0 72MM EMERG.METR. - 3RV19231GA00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP55
Geeignet für NOT-AUS - ja
Mit transparentem Deckel - nein
Packung
1 ST
EAN
4011209517851
Artikelnummer
SIE3RV19231GA00
Herstellernummer
3RV19231GA00
Hersteller
SIE
Ausführung:
Aufbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP55
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Mit transparentem Deckel:
nein
Breite:
105 mm
Höhe:
155 mm
Tiefe:
126 mm
- Materiale isolante
- Comando rotativo di ARRESTO DI EMERGENZA 72 mm
- Passacavo metrico senza omologazione UL/CSA
- Design modulare SIRIUS
- Semplice da installare e utilizzare
- Efficiente e sempre attuale
- Consente un'efficace gestione della sicurezza
Custodia per montaggio sporgente in materiale isolante con comando rotativo di ARRESTO DI EMERGENZA 72 mm
Il prodotto è una custodia progettata per un montaggio sporgente, realizzata in materiale isolante e dotata di un comando rotativo di arresto di emergenza.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


