SIEMENS - SIE3RV19231FA00 CUSTISOL.IP55 XS0 54MM EMERG.METR. - 3RV19231FA00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP55
Geeignet für NOT-AUS - ja
Mit transparentem Deckel - nein
Packung
1 ST
EAN
4011209517981
Artikelnummer
SIE3RV19231FA00
Herstellernummer
3RV19231FA00
Hersteller
SIE
Ausführung:
Aufbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP55
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Mit transparentem Deckel:
nein
Breite:
85 mm
Höhe:
155 mm
Tiefe:
126 mm
- Materiale isolante
- Comando rotativo di arresto di emergenza
- Dimensione: 54 mm
- Passacavo metrico senza omologazione UL/CSA
- Soluzione semplice e efficiente per il montaggio
- Sistema modulare SIRIUS, sempre attuale
- Facilita la sicurezza grazie al comando di arresto di emergenza
Custodia per montaggio sporgente
Custodia in materiale isolante con comando rotativo di arresto di emergenza da 54 mm, progettata per un uso semplice ed efficace.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie