SIEMENS - SIE3RV19231DA01 CUSTIN ALLUMINIO S0 72MM IP65 - 3RV19231DA01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufbau
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Schutzart (IP) - IP65
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit transparentem Deckel - nein
Packung
1 ST
EAN
4011209499737
Artikelnummer
SIE3RV19231DA01
Herstellernummer
3RV19231DA01
Hersteller
SIE
Ausführung:
Aufbau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit transparentem Deckel:
nein
Breite:
105 mm
Höhe:
170 mm
Tiefe:
135 mm
- Grado di protezione: IP65
- Larghezza di montaggio: 72mm
- Con morsetto PE per interruttori automatici
- Grandezza costruttiva: S0
- Design semplice ed efficiente per un facile montaggio
- Sistema modulare SIRIUS che garantisce un’installazione sempre attuale
- Elevata protezione contro gli agenti esterni grazie al grado di protezione IP65
Custodia in fusione di alluminio per montaggio a parete
Custodia in fusione di alluminio per montaggio a parete con protezione IP65, progettata per interruttori automatici di grandezza costruttiva S0.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


