SIEMENS - SIE3RV19231DA00 CUSTISOL.IP55 XS0 72MM METR. - 3RV19231DA00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP55
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit transparentem Deckel - nein
Packung
1 ST
EAN
4011209517868
Artikelnummer
SIE3RV19231DA00
Herstellernummer
3RV19231DA00
Hersteller
SIE
Ausführung:
Aufbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP55
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit transparentem Deckel:
nein
Breite:
105 mm
Höhe:
155 mm
Tiefe:
126 mm
- Materiale: Isolante
- Grado di protezione: IP55
- Morsetto: N e PE lucchettabile
- Dimensione: 72 mm
- Passacavo: Senza omologazione UL/CSA
- Facilità di montaggio sporgente per un'elevata versatilità.
- Design modulare che si adatta a varie applicazioni.
- Protezione IP55 per un uso sicuro in ambienti difficili.
- Lucchettabilità per una maggiore sicurezza.
Custodia per montaggio sporgente
La custodia è progettata in materiale isolante con un grado di protezione IP55 e un morsetto N e PE lucchettabile, offrendo soluzioni modulari ed efficienti.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per iclienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


