Startseite

SIEMENS - SIE3RV19231CA00 CUSTISOL.IP55 XS0 54MM METR. - 3RV19231CA00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit transparentem Deckel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209517875

Artikelnummer

SIE3RV19231CA00

Herstellernummer

3RV19231CA00

Hersteller

SIE

Ausführung:

Aufbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP55

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit transparentem Deckel:

nein

Breite:

85 mm

Höhe:

155 mm

Tiefe:

126 mm

    Custodia per montaggio sporgente

    La custodia per montaggio sporgente è progettata in materiale isolante con grado di protezione IP55 e offre un morsetto N e PE lucchettabile.

    Dettagli tecnici:

    • Materiale isolante
    • Grado di protezione IP55
    • Morsetto N e PE lucchettabile
    • Dimensione della lucchetta: O 54 mm
    • Passacavo metrico senza omologazione UL/CSA

    Vantaggi per i clienti:

    • Semplice ed efficiente
    • Progettato per essere sempre attuale
    • Facile installazione e manutenzione
    • Design modulare con il sistema SIRIUS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie