Startseite

SIEMENS - SIE3RV19153AB PETPARAL.S0-S00 X2,ACC 63MM FORCH. - 3RV19153AB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Länge - 63 mm

  • Teilungsmaß - 18 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209504714

Artikelnummer

SIE3RV19153AB

Herstellernummer

3RV19153AB

Hersteller

SIE

Anzahl der Phasen:

3

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Länge:

63 mm

Teilungsmaß:

18 mm

Geeignet für Anzahl Geräte:

6

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Isoliert:

ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

    Sbarre collettrici trifase interdistanza modulare 63 mm per 2 interruttori+accessori

    Il sistema modulare SIRIUS offre un collegamento a forcella semplice ed efficiente per soddisfare le esigenze attuali.

    Dettagli tecnici:

    • Interdistanza modulare di 63 mm
    • Capacità di supportare 2 interruttori
    • Sistema di collegamento a forcella

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di installazione e manutenzione
    • Massima efficienza operativa
    • Flessibilità nel design del sistema elettrico

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie