SIEMENS - SIE3RV19137F CORNICE 65X45MM , GUARNIZIP55 S00 - 3RV19137F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP55
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit transparentem Deckel - nein
Packung
1 ST
EAN
4011209335264
Artikelnummer
SIE3RV19137F
Herstellernummer
3RV19137F
Hersteller
SIE
Schutzart (IP):
IP55
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit transparentem Deckel:
nein
- Compatibilità con interruttori automatici grandezza costruttiva S00
- Struttura modulare per una facile integrazione
- Realizzato con materiali di alta qualità per una lunga durata
- Installazione e manutenzione semplificate
- Facilita l'adattamento a diverse applicazioni industriali
- Aumenta l'efficienza operativa grazie alla sua progettazione modulare
- Riduce i tempi di inattività grazie alla facilità di installazione e manutenzione
Membrana di azionamento con telaio e viti per interruttori automatici grandezza costruttiva S00
Il sistema modulare SIRIUS è semplice, efficiente e sempre attuale, progettato per interruttori automatici di grandezza costruttiva S00.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


