Startseite

SIEMENS - SIE3RV19134C MOSTRINA CON SUPPORTO PER S00 IP55 - 3RV19134C

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit transparentem Deckel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209346802

Artikelnummer

SIE3RV19134C

Herstellernummer

3RV19134C

Hersteller

SIE

Ausführung:

Einbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP55

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit transparentem Deckel:

nein

Breite:

85 mm

Höhe:

107 mm

Tiefe:

12 mm

    Piastra Frontale in Materiale Isolante Grado di Protezione IP55

    La piastra frontale offre un sistema modulare SIRIUS, semplice ed efficiente, progettato per garantire una protezione elevata grazie al grado di protezione IP55.

    Dettagli tecnici:

    • Materiale isolante di alta qualità
    • Grado di protezione IP55
    • Membrana di azionamento integrata
    • Supporto per interruttore automatico grandezza costruttiva S00

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata protezione contro polvere e acqua
    • Facile integrazione in sistemi esistenti
    • Design modulare per flessibilità e adattabilità
    • Affidabilità e durata nel tempo

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie