SIEMENS - SIE3RV19132DA00 CUST DA INCASSO XS00 72MM METR. - 3RV19132DA00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP55
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit transparentem Deckel - nein
Packung
1 ST
EAN
4011209518148
Artikelnummer
SIE3RV19132DA00
Herstellernummer
3RV19132DA00
Hersteller
SIE
Ausführung:
Einbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP55
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit transparentem Deckel:
nein
Breite:
105 mm
Höhe:
175 mm
Tiefe:
108 mm
- Materiale isolante di alta qualità
- Membrana di azionamento passacavo metrico
- Senza omologazione UL/CSA
- Semplice e facile da installare
- Efficiente per applicazioni moderne
- Design sempre attuale per diverse esigenze
Custodia da incasso in materiale isolante
Il prodotto è una custodia da incasso in materiale isolante progettata per un uso efficiente e duraturo nel sistema modulare SIRIUS.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie