SIEMENS - SIE3RV19131DA00 CUSTISOL.IP55 X S00 72MM METR. - 3RV19131DA00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP55
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit transparentem Deckel - nein
Packung
1 ST
EAN
4011209517882
Artikelnummer
SIE3RV19131DA00
Herstellernummer
3RV19131DA00
Hersteller
SIE
Ausführung:
Aufbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP55
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit transparentem Deckel:
nein
Breite:
105 mm
Höhe:
155 mm
Tiefe:
89 mm
- Grado di protezione: IP55
- Morsetto N e PE: 72 mm
- Passacavo metrico
- Materiale isolante
- Non omologato UL/CSA
- Semplice e efficiente nel design
- Adatto per utilizzi in ambienti difficili
- Modularità del sistema SIRIUS per versatilità
- Sempre attuale e conforme alle esigenze moderne
Custodia per montaggio sporgente in materiale isolante
Custodia progettata per montaggio sporgente in materiale isolante, con grado di protezione IP55, per garantire una protezione ottimale in ambienti sfavorevoli.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


