Startseite

SIEMENS - SIE3RV19131CA00 CUSTISOL.IP55 XS00 54MM METR. - 3RV19131CA00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit transparentem Deckel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209517899

Artikelnummer

SIE3RV19131CA00

Herstellernummer

3RV19131CA00

Hersteller

SIE

Ausführung:

Aufbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP55

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit transparentem Deckel:

nein

Breite:

85 mm

Höhe:

155 mm

Tiefe:

89 mm

    Custodia per montaggio sporgente

    La custodia per montaggio sporgente è realizzata in materiale isolante e offre un grado di protezione IP55, rendendola ideale per varie applicazioni industriali.

    Informazioni tecniche:

    • Grado di protezione: IP55
    • Materiale: isolante
    • Morsetto: N e PE 54 mm
    • Passacavo: metrico
    • Omologazione: senza omologazione UL/CSA

    Vantaggi per i clienti:

    • Design semplice ed efficiente, sempre attuale
    • Facilità di installazione con sistema modulare SIRIUS
    • Protezione affidabile contro polvere e acqua

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie