SIEMENS - SIE3RU21464MB1 RELE TERS3 80-100A VT MONT.SEP. - 3RU21464MB1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 80...100 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Montageart - Einzelaufstellung
Auslöseklasse - CLASS 10
Reset-Funktion automatisch - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621012964
Artikelnummer
SIE3RU21464MB1
Herstellernummer
3RU21464MB1
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
80...100 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Montageart:
Einzelaufstellung
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
1000 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Reset-Funktion Taster:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Reset-Funktion Eingang:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
- Grandezza costruttiva S3
- Classe 10
- Montaggio separato
- Morsetti a vite per circuito principale e ausiliario
- Reset manuale-automatico
- Disponibile con diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
- Omologazioni internazionali: IEC, UL/CSA, ATEX, IEC Ex
- Accessori compatibili per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Protezione efficace contro sovraccarichi e mancanza di fase
- Installazione rapida grazie ai morsetti a vite o a molla
- Resistente alle vibrazioni e privo di manutenzione
- Flessibilità e economicità nella scelta delle configurazioni
- Sistema modulare SIRIUS sempre attuale e innovativo
Relè di sovraccarico 80...100 A
Relè termico progettato per la protezione del motore contro surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarico o mancanza di fase, con un'implementazione flessibile ed economica.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


