SIEMENS - SIE3RU21464MB0 RELE TERS3 80-100A VT - 3RU21464MB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 80...100 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Montageart - Direktanbau
Auslöseklasse - CLASS 10
Reset-Funktion automatisch - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621012926
Artikelnummer
SIE3RU21464MB0
Herstellernummer
3RU21464MB0
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
80...100 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Montageart:
Direktanbau
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
1000 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Reset-Funktion Taster:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Reset-Funktion Eingang:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Relè di sovraccarico 80...100 A
Relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 per la protezione di motori contro surriscaldamenti eccessivi.
Dettagli tecnici:
- Grandezza costruttiva S3
- CLASS 10
- Montaggio su contattore
- Morsetti a vite circuito principale
- Morsetti a vite circuito ausiliario
- Reset manuale-automatico
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
- Morsetti a vite o a molla per collegamento rapido
- Resistente alle vibrazioni
- Accessori omogeneamente adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
Vantaggi per il cliente:
- Flessibile ed economico
- Collegamento esente da manutenzione
- Montaggio separato disponibile
- Semplice, efficiente, sempre attuale - sistema modulare SIRIUS
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


