Startseite

SIEMENS - SIE3RU21464LD1 RELE TERS3 70-90A ML MONT.SEP. - 3RU21464LD1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 70...90 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Einzelaufstellung

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Reset-Funktion automatisch - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

169 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621013077

Artikelnummer

SIE3RU21464LD1

Herstellernummer

3RU21464LD1

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

70...90 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Einzelaufstellung

Auslöseklasse:

CLASS 10

Reset-Funktion automatisch:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

1000 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

    Relè di sovraccarico 70...90 A

    Relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 per la protezione dei motori contro il surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico o mancanza di fase.

    Dettagli tecnici:

    • Protezione motore grandezza costruttiva S3, CLASS 10
    • Montaggio separato
    • Circuito principale: morsetti a vite
    • Circuito ausiliario: morsetti a molla
    • Reset manuale-automatico
    • Disponibile con diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • Versioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Adatto per montaggio separato e resistente alle vibrazioni

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità ed economicità nella configurazione
    • Collegamento rapido e senza manutenzione
    • Semplicità ed efficienza grazie al sistema modulare SIRIUS
    • Accessori omogeneamente compatibili con tutte le grandezze costruttive da S00 a S3

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie