Startseite

SIEMENS - SIE3RU21464LD0 RELE TERS3 70-90A ML - 3RU21464LD0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 70...90 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Reset-Funktion automatisch - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

167 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621013039

Artikelnummer

SIE3RU21464LD0

Herstellernummer

3RU21464LD0

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

70...90 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10

Reset-Funktion automatisch:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

1000 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

    Relè di sovraccarico 70...90 A

    Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 protegge i motori da surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarico o mancanza di fase, garantendo una maggiore sicurezza e efficienza operativa.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 70...90 A
    • Grandezza costruttiva: S3
    • Classe: 10
    • Montaggio: su contattore circuito principale
    • Morsetti: a vite per circuito principale, a molla per circuito ausiliario
    • Reset: manuale-automatico
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA
    • Applicazioni: esecuzioni disponibili per aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico: disponibili in diverse opzioni
    • Accessori: omogeneamente adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità e economia nella scelta della soluzione di protezione.
    • Collegamento rapido e senza manutenzione, resistente alle vibrazioni.
    • Sistema modulare SIRIUS, semplice ed efficiente, sempre aggiornato.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie