Startseite

SIEMENS - SIE3RU21464LB1 RELE TERS3 70-90A VT MONT.SEP. - 3RU21464LB1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 70...90 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Einzelaufstellung

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Reset-Funktion automatisch - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047621012957

Artikelnummer

SIE3RU21464LB1

Herstellernummer

3RU21464LB1

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

70...90 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Einzelaufstellung

Auslöseklasse:

CLASS 10

Reset-Funktion automatisch:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

1000 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

    Relè di sovraccarico 70...90 A termico

    Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 offre una protezione efficace per i motori contro il surriscaldamento eccessivo dovuto a sovraccarico o mancanza di fase.

    Dettagli tecnici:

    • Protezione termica per il motore grandezza costruttiva S3, CLASS 10
    • Montaggio separato con morsetti a vite per circuito principale e ausiliario
    • Reset manuale-automatico
    • Disponibile con diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
    • Compatibile con omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
    • Versioni per aree a rischio di esplosione (ATEX, IEC Ex)
    • Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
    • Accessori adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità ed economicità nella protezione dei motori
    • Facilità di installazione e manutenzione ridotta grazie al design modulare
    • Affidabilità anche in condizioni difficili, grazie alla resistenza alle vibrazioni
    • Soluzione sempre attuale per le moderne esigenze di automazione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie