Startseite

SIEMENS - SIE3RU21464LB0 RELE TERS3 70-90A VT - 3RU21464LB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 70...90 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Reset-Funktion automatisch - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047621012919

Artikelnummer

SIE3RU21464LB0

Herstellernummer

3RU21464LB0

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

70...90 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10

Reset-Funktion automatisch:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

1000 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

    Relè di sovraccarico 70...90 A termico

    Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 offre una protezione per il motore contro il surriscaldamento e i sovraccarichi, con una grandezza costruttiva flessibile ed economica.

    Dettagli tecnici:

    • Protezione motore grandezza costruttiva S3
    • Classificazione 10
    • Montaggio su contattore circuito principale: morsetti a vite
    • Circuito ausiliario: morsetti a vite
    • Reset manuale-automatico disponibile
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • Applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
    • Morsetti a vite o a molla per collegamento rapido
    • Accessori compatibili per grandezze costruttive da S00 a S3

    Benefici per i clienti:

    • Protezione efficace contro il surriscaldamento e il sovraccarico
    • Flessibilità e economicità del sistema modulare SIRIUS
    • Installazione veloce e resistente alle vibrazioni
    • Manutenzione ridotta grazie ai morsetti a molla
    • Soluzione adatta per applicazioni in ambienti industriali complessi

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie