Startseite

SIEMENS - SIE3RU21464KD1 RELE TER S2 57-75A ML MONT.SEP. - 3RU21464KD1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 57...75 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Einzelaufstellung

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Reset-Funktion automatisch - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047621013060

Artikelnummer

SIE3RU21464KD1

Herstellernummer

3RU21464KD1

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

57...75 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Einzelaufstellung

Auslöseklasse:

CLASS 10

Reset-Funktion automatisch:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

1000 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

    Relè di sovraccarico 57...75 A

    Il relè di sovraccarico termico SIRIUS 3RU2 è progettato per proteggere i motori da surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarico o mancanza di fase.

    Dettagli tecnici:

    • Grandezza costruttiva S3, CLASS 10
    • Montaggio separato
    • Circuito principale: morsetti a vite
    • Circuito ausiliario: morsetti a molla
    • Reset manuale-automatico
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • Disponibile per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
    • Accessori compatibili per tutte le grandezze costruttive da S00a S3

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità e costi contenuti per diverse applicazioni
    • Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
    • Sistema modulare SIRIUS, semplice ed efficiente
    • Disponibilità di esecuzioni speciali per necessità specifiche

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie