Startseite

SIEMENS - SIE3RU21464KD0 RELE TER S2 57-75A ML - 3RU21464KD0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 57...75 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Reset-Funktion automatisch - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047621013022

Artikelnummer

SIE3RU21464KD0

Herstellernummer

3RU21464KD0

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

57...75 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10

Reset-Funktion automatisch:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

1000 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

    Relè Di Sovraccarico 57...75 A

    Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 è progettato per la protezione dei motori contro surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarico o mancanza di fase, offrendo una soluzione economica e flessibile.

    Dettagli tecnici:

    • Grandezza costruttiva S3, CLASS 10
    • Montaggio su contattore circuito principale: morsetti a vite
    • Circuite ausiliario: morsetti a molla
    • Reset manuale-automatico
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
    • Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
    • Accessori adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace contro il surriscaldamento e i sovraccarichi di fase
    • Flessibilità e convenienza nella scelta delle configurazioni
    • Affidabilità e sicurezza in applicazioni critiche
    • Facilità di installazione e manutenzione ridotta
    • Compatibilità con una vasta gamma di accessori

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie