SIEMENS - SIE3RU21464KB1 RELE TER S3 57-75A VT MONT.SEP. - 3RU21464KB1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 57...75 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Montageart - Einzelaufstellung
Auslöseklasse - CLASS 10
Reset-Funktion automatisch - ja
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621012940
Artikelnummer
SIE3RU21464KB1
Herstellernummer
3RU21464KB1
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
57...75 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Montageart:
Einzelaufstellung
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
1000 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Reset-Funktion Taster:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Reset-Funktion Eingang:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
- Corrente di protezione: 57...75 A
- Grandezza costruttiva S3
- Classe 10
- Montaggio separato
- Connessione al circuito principale tramite morsetti a vite
- Connessione al circuito ausiliario tramite morsetti a vite
- Reset manuale-automatico
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Disponibile per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Accessori compatibili per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Collegamenti rapidi esenti da manutenzione e resistenti alle vibrazioni
- Protezione efficace contro surriscaldamento e sovraccarico.
- Flessibilità nell'installazione con diverse opzioni di montaggio.
- Design modulare che garantisce semplicità e efficienza.
- Adatto per una vasta gamma di applicazioni industriali.
Relè di sovraccarico 57...75 A
Il relè di sovraccarico SIRIUS 3RU2 offre protezione per motori da surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


