Startseite

SIEMENS - SIE3RU21464KB0 RELE TER S3 57-75A VT - 3RU21464KB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 57...75 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Reset-Funktion automatisch - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047621012902

Artikelnummer

SIE3RU21464KB0

Herstellernummer

3RU21464KB0

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

57...75 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10

Reset-Funktion automatisch:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

1000 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

    Relè di sovraccarico 57...75 A

    Il relè di sovraccarico SIRIUS 3RU2 è progettato per proteggere i motori da surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarico o mancanza di fase.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 57...75 A
    • Costruttiva S3, CLASS 10
    • Montaggio su contattore circuito principale con morsetti a vite
    • Circuito ausiliario con morsetti a vite
    • Reset manuale-automatico
    • Omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
    • Esecuzioni per aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Disponibile con vari campi di regolazione del sovraccarico
    • Collegamento rapido con morsetti a vite o a molla
    • Accessori compatibili per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace contro sovraccarichi e surriscaldamenti
    • Flessibilità e economicità nella scelta della configurazione
    • Facilità di installazione e manutenzione ridotta
    • Resistenza alle vibrazioni e montaggio separato
    • Soluzione modulare sempre attuale e semplice da utilizzare

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie