Startseite

SIEMENS - SIE3RU21464JD0 RELE TERS3 54-65A ML - 3RU21464JD0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 45...63 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Reset-Funktion automatisch - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047621013015

Artikelnummer

SIE3RU21464JD0

Herstellernummer

3RU21464JD0

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

45...63 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10

Reset-Funktion automatisch:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

1000 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

    Relè di sovraccarico 45...63 A

    Il relè di sovraccarico SIRIUS 3RU2 offre protezione per i motori contro surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarico o mancanza di fase, rendendolo un dispositivo versatile ed economico per diverse applicazioni.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 45...63 A
    • Classe 10 per il montaggio su contattore del circuito principale
    • Morsetti a vite per il circuito ausiliario
    • Disponibile con reset manuale-automatico
    • Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
    • Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Diverse impostazioni di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
    • Compatibile con morsetti a vite o a molla
    • Design resistente alle vibrazioni e per montaggio separato

    Vantaggi per il cliente:

    • Massima flessibilità e economicità grazie al sistema modulare SIRIUS
    • Collegamento rapido e senza manutenzione
    • Semplicità di installazione e utilizzo
    • Adattabile a diverse grandezze costruttive da S00 a S3
    • Riconoscimenti internazionali garantiscono standard elevati di qualità e sicurezza

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie