SIEMENS - SIE3RU21464JB1 RELE TERS3 54-65A VT MONT.SEP. - 3RU21464JB1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 45...63 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Montageart - Einzelaufstellung
Auslöseklasse - CLASS 10
Reset-Funktion automatisch - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
121 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621012933
Artikelnummer
SIE3RU21464JB1
Herstellernummer
3RU21464JB1
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
45...63 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Montageart:
Einzelaufstellung
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
1000 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Reset-Funktion Taster:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Reset-Funktion Eingang:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
- Grandezza costruttiva S3, CLASS 10
- Montaggio separato
- Corpo: morsetti a vite per circuito principale e circuito ausiliario
- Reset manuale-automatico
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Disponibile per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
- Morsetti a vite o a molla per collegamento rapido
- Compatibilità con tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Flessibilità ed economia nella protezione dei motori
- Collegamento rapido e resistente alle vibrazioni
- Facilità d'uso con il sistema modulare SIRIUS
- Protezione efficace contro il surriscaldamento e la mancanza di fase
- Maggiore sicurezza per l'utilizzo in ambienti a rischio di esplosione
Relè di sovraccarico 45...63 A
Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 protegge i motori contro un surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


