SIEMENS - SIE3RU21464JB0 RELE TERS3 54-65A VT - 3RU21464JB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 45...63 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Montageart - Direktanbau
Auslöseklasse - CLASS 10
Reset-Funktion automatisch - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
120 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621013107
Artikelnummer
SIE3RU21464JB0
Herstellernummer
3RU21464JB0
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
45...63 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Montageart:
Direktanbau
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
1000 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Reset-Funktion Taster:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Reset-Funktion Eingang:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
- Corrente nominale: 45...63 A
- Costruttiva: grandezza S3, CLASS 10
- Montaggio: su contattore circuito principale
- Morsetti: a vite per circuito ausiliario
- Reset: manuale-automatico
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Applicazioni: per aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Varianti di sgancio: diversi campi di regolazione
- Collegamento: morsetti a vite o a molla
- Compatibilità: accessori adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Protezione efficace dei motori contro i sovraccarichi.
- Flessibilità e economicità del sistema modulare SIRIUS.
- Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni.
- Semplicità di installazione e utilizzo.
Relè di sovraccarico 45...63 A
Il relè di sovraccarico SIRIUS 3RU2 è progettato per la protezione dei motori contro il surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


