SIEMENS - SIE3RU21464FB0 RELE TERS3 28-40A VT - 3RU21464FB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 28...40 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Montageart - Direktanbau
Auslöseklasse - CLASS 10
Reset-Funktion automatisch - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621012889
Artikelnummer
SIE3RU21464FB0
Herstellernummer
3RU21464FB0
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
28...40 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Montageart:
Direktanbau
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
1000 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Reset-Funktion Taster:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Reset-Funktion Eingang:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Relè di sovraccarico 28...40 A
Relè termico progettato per la protezione del motore contro surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarico o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
- Grandezza costruttiva S3
- CLASS 10
- Montaggio su contattore circuito principale: morsetti a vite
- Circuito ausiliario: morsetti a vite
- Reset manuale-automatico
- Homologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
- Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
- Morsetti a vite o a molla per un collegamento rapido
- Resistente alle vibrazioni
- Montaggio separato
- Accessori adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
Vantaggi per il cliente:
- Flessibilità ed economia
- Collegamento rapido e esente da manutenzione
- Sistema modulare SIRIUS semplice, efficiente e sempre attuale
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


