SIEMENS - SIE3RU21364RD0 RELE TERS2 70-80A ML - 3RU21364RD0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 70...80 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Montageart - Direktanbau
Auslöseklasse - CLASS 10 A
Reset-Funktion automatisch - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209916999
Artikelnummer
SIE3RU21364RD0
Herstellernummer
3RU21364RD0
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
70...80 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Montageart:
Direktanbau
Auslöseklasse:
CLASS 10 A
Reset-Funktion automatisch:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Reset-Funktion Taster:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Reset-Funktion Eingang:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
- Grandezze costruttive S2, CLASS 10A
- Montaggio su contattore circuito principale
- Morsetti a vite e morsetti a molla disponibili
- Reset manuale-automatico
- Disponibilità di omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
- Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
- Collegamento rapido, esente da manutenzione
- Compatibilità con tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Protezione efficace per motori contro surriscaldamenti
- Flessibilità e risparmio economico nella gestione dei motori
- Installazione semplificata grazie ai morsetti a molla
- Resistente alle vibrazioni e a manutenzione ridotta
- Sistema modulare per adattabilità e aggiornamento continuo
Relè di sovraccarico 70...80 A termico
Relè termico progettato per la protezione dei motori contro il surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie