SIEMENS - SIE3RU21364RB1 RELE TERS2 70-80A VT MONT. SEP. - 3RU21364RB1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 70...80 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Montageart - Einzelaufstellung
Auslöseklasse - CLASS 10 A
Reset-Funktion automatisch - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209916852
Artikelnummer
SIE3RU21364RB1
Herstellernummer
3RU21364RB1
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
70...80 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Montageart:
Einzelaufstellung
Auslöseklasse:
CLASS 10 A
Reset-Funktion automatisch:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Reset-Funktion Taster:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Reset-Funktion Eingang:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
- Corrente nominale: 70...80 A
- Protezione del motore di grandezza costruttiva S2
- Classe di sganciamento: 10A
- Montaggio separato con morsetti a vite per circuito principale e ausiliario
- Reset manuale-automatico
- Omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
- Configurazioni per aree a rischio esplosione (ATEX, IEC Ex)
- Varietà di campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
- Morsetti a vite o a molla per collegamento rapido e resistente alle vibrazioni
- Compatibile con accessori per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Protezione affidabile e duratura per i motori contro surriscaldamenti dannosi
- Soluzione economica per la gestione dei carichi elettrici in vari contesti
- Facilità di installazione grazie ai morsetti a vite e a molla
- Adattamento a diverse applicazioni industriali, comprese quelle in ambienti critici
- Design modulare che offre semplicità e flessibilità nella configurazione del sistema
Relè di sovraccarico 70...80 A
Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 protegge i motori dagli eccessivi surriscaldamenti causati da sovraccarico o mancanza di fase, offrendo una soluzione flessibile ed economica per la protezione infunzione della corrente di utilizzo.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


