SIEMENS - SIE3RU21364RB0 RELE TERS2 70-80A VT - 3RU21364RB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 70...80 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Montageart - Direktanbau
Auslöseklasse - CLASS 10 A
Reset-Funktion automatisch - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209916791
Artikelnummer
SIE3RU21364RB0
Herstellernummer
3RU21364RB0
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
70...80 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Montageart:
Direktanbau
Auslöseklasse:
CLASS 10 A
Reset-Funktion automatisch:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Reset-Funktion Taster:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Reset-Funktion Eingang:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
- Grandezza costruttiva S2, CLASS 10A
- Montaggio su contattore circuito principale con morsetti a vite
- Reset manuale-automatico
- Omologazioni internazionali (e.g., IEC e UL/CSA)
- Esecuzioni per aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Diverse impostazioni per il sgancio di sovraccarico
- Morsetti a vite o a molla per un collegamento rapido
- Compatibile con tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Flessibilità e economia nella scelta del dispositivo
- Collegamento esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
- Semplice ed efficiente grazie al sistema modulare SIRIUS
- Adattabilità per diverse applicazioni e condizioni di lavoro
Relè di sovraccarico 70...80 A
Il relè di sovraccarico SIRIUS 3RU2 è progettato per la protezione dei motori contro surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarico o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie