Startseite

SIEMENS - SIE3RU21364QD0 RELE TERS2 47-57A ML - 3RU21364QD0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 47...57 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Reset-Funktion automatisch - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209916968

Artikelnummer

SIE3RU21364QD0

Herstellernummer

3RU21364QD0

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

47...57 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10

Reset-Funktion automatisch:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

    Relè di sovraccarico 47...57 A

    Relè termico per protezione motore, progettato per proteggere da surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarichi o mancanza di fase.

    Dettagli tecnici:

    • Grandezza costruttiva S2, CLASS 10
    • Montaggio su contattore circuito principale
    • Morsetti a vite per circuito principale, morsetti a molla per circuito ausiliario
    • Reset manuale-automatico
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Disponibile con diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
    • Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
    • Accessori compatibili per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3

    Vantaggi per i clienti:

    • Soluzione flessibile ed economica per la protezione dei motori
    • Facile installazione grazie ai morsetti a vite e a molla
    • Protezione efficace contro surriscaldamento e mancanza di fase
    • Sistema modulare SIRIUS garantisce sempre la massima efficienza

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie