Startseite

SIEMENS - SIE3RU21364QB0 RELE TERS2 47-57A VT - 3RU21364QB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 47...57 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Reset-Funktion automatisch - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209916760

Artikelnummer

SIE3RU21364QB0

Herstellernummer

3RU21364QB0

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

47...57 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10

Reset-Funktion automatisch:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

    Relè di sovraccarico 47...57 A

    Il relè termico SIRIUS 3RU2 offre protezione per motori di grandezza costruttiva S2, evitando surriscaldamenti eccessivi dovuti a sovraccarico o mancanza di fase.

    Detalhes técnicos:

    • Corrente nominale: 47...57 A
    • Classe: 10
    • Montaggio su contattore circuito principale: morsetti a vite
    • Circuito ausiliario: morsetti a vite
    • Reset manuale-automatico
    • Omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
    • Esecuzioni per aree a rischio di esplosione (ATEX, IEC Ex)
    • Campi di regolazione del sganciatore di sovraccarico disponibili
    • Morsetti a vite o a molla per un collegamento rapido
    • Adatto per montaggio separato

    Benefici per il cliente:

    • Soluzione flessibile ed economica per la protezione del motore
    • Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
    • Accessori compatibili con tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
    • Sistema modulare SIRIUS semplice ed efficiente

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie