SIEMENS - SIE3RU21364KB1 RELE TERS2 62-73A VT MONT. SEP. - 3RU21364KB1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 62...73 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Montageart - Einzelaufstellung
Auslöseklasse - CLASS 10 A
Reset-Funktion automatisch - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209916845
Artikelnummer
SIE3RU21364KB1
Herstellernummer
3RU21364KB1
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
62...73 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Montageart:
Einzelaufstellung
Auslöseklasse:
CLASS 10 A
Reset-Funktion automatisch:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Reset-Funktion Taster:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Reset-Funktion Eingang:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
- Protezione motore grandezza costruttiva S2
- Classe 10A
- Montaggio separato
- Morsetti a vite per circuito principale e circuito ausiliario
- Reset manuale-automatico
- Disponibile con diverse regolazioni dello sganciatore di sovraccarico
- Compatibile con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
- Esecuzioni disponibili per aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Accessori omogeneamente adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Flessibilità e economicità nella scelta della serie costruttiva
- Collegamenti rapidi e senza manutenzione
- Resistente alle vibrazioni
- Semplice ed efficiente grazie al sistema modulare SIRIUS
- Affidabilità in operazioni normali di avviamento
Relè di sovraccarico 62...73 A
Il relè termico SIRIUS 3RU2 offre protezione per motori contro il surriscaldamento eccessivo dovuto a sovraccarico o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


