SIEMENS - SIE3RU21364KB0 RELE TERS2 62-73A VT - 3RU21364KB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 62...73 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Montageart - Direktanbau
Auslöseklasse - CLASS 10 A
Reset-Funktion automatisch - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209916784
Artikelnummer
SIE3RU21364KB0
Herstellernummer
3RU21364KB0
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
62...73 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Montageart:
Direktanbau
Auslöseklasse:
CLASS 10 A
Reset-Funktion automatisch:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Reset-Funktion Taster:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Reset-Funktion Eingang:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
- Grandezza costruttiva S2, CLASS 10A
- Montaggio su contattore circuito principale
- Morsetti a vite per circuito ausiliario
- Reset manuale-automatico
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Disponibilità con diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
- Morsetti a vite o a molla per collegamento rapido
- Resistente alle vibrazioni e per montaggio separato
- Accessori omogeneamente adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Protezione efficace contro il surriscaldamento e sovraccarichi
- Flessibilità ed economicità nella scelta della soluzione
- Facile integrazione in impianti esistenti
- Affidabilità e durata nel tempo
- Sistema modulare per una gestione semplice e attuale
Relè di sovraccarico 62...73 A
Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 offre protezione per il motore contro il surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico o mancanza di fase, garantendo così un funzionamento affidabile degli utilizzatori.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


