SIEMENS - SIE3RU21364JD1 RELE TERMS2 54 - 65A X M.S. ML - 3RU21364JD1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 54...65 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Montageart - Einzelaufstellung
Auslöseklasse - CLASS 10
Reset-Funktion automatisch - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209937062
Artikelnummer
SIE3RU21364JD1
Herstellernummer
3RU21364JD1
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
54...65 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Montageart:
Einzelaufstellung
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Reset-Funktion Taster:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Reset-Funktion Eingang:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
- Grandezza costruttiva S2, CLASS 10
- Montaggio separato
- Circuito principale: morsetti a vite
- Circuito ausiliario: morsetti a molla
- Reset manuale-automatico
- Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
- Disponibile per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Diverse opzioni di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
- Accessorio compatibile con tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Flessibilità ed economia nella scelta delle configurazioni
- Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
- Sistema modulare SIRIUS semplice ed efficiente
- Protezione affidabile per i motori in avviamento normale
Relè di sovraccarico 54...65 A
Relè termico progettato per la protezione dei motori contro surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarico o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


