SIEMENS - SIE3RU21364JD0 RELE TERS2 54-65A ML - 3RU21364JD0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 54...65 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Montageart - Direktanbau
Auslöseklasse - CLASS 10
Reset-Funktion automatisch - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209916975
Artikelnummer
SIE3RU21364JD0
Herstellernummer
3RU21364JD0
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
54...65 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Montageart:
Direktanbau
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Reset-Funktion Taster:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Reset-Funktion Eingang:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
- Corrente nominale: 54...65 A
- Classe di protezione: CLASS 10
- Montaggio su contattore circuito principale: morsetti a vite
- Circuito ausiliario: morsetti a molla
- Reset: manuale-automatico
- Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
- Applicazioni speciali: esecuzioni per aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Vari campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
- Resistente alle vibrazioni
- Flessibilità e economicità nella costruzione
- Collegamento rapido e senza manutenzione
- Facilità di montaggio separato
- Accessori compatibili per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Sistema modulare sempre attuale e semplice da utilizzare
Relè di sovraccarico 54...65 A
Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 offre protezione per motori contro il surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


