SIEMENS - SIE3RU21364JB1 RELE TERS2 54-65A VT MONT. SEP. - 3RU21364JB1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 54...65 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Montageart - Einzelaufstellung
Auslöseklasse - CLASS 10
Reset-Funktion automatisch - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209916838
Artikelnummer
SIE3RU21364JB1
Herstellernummer
3RU21364JB1
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
54...65 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Montageart:
Einzelaufstellung
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Reset-Funktion Taster:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Reset-Funktion Eingang:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
- Range di corrente: 54...65 A
- Classe 10 per montaggio separato
- Morsetti: a vite per circuito principale e ausiliario
- Opzioni di reset: manuale e automatico
- Conformità a normative internazionali (IEC e UL/CSA)
- Versioni disponibili per applicazioni ATEX o IEC Ex
- Campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico variabili
- Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
- Accessori compatibili per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Flessibilità d'uso per diverse applicazioni
- Economico grazie al sistema modulare SIRIUS
- Facileinstallazione e manutenzione ridotta
- Elevata affidabilità nella protezione dei motori
- Semplicità di configurazione grazie a morsetti a vite o a molla
Relè di sovraccarico 54...65 A
Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 è progettato per proteggere i motori contro il surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


