SIEMENS - SIE3RU21364JB0 RELE TERS2 54-65A VT - 3RU21364JB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 54...65 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Montageart - Direktanbau
Auslöseklasse - CLASS 10
Reset-Funktion automatisch - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209916777
Artikelnummer
SIE3RU21364JB0
Herstellernummer
3RU21364JB0
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
54...65 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Montageart:
Direktanbau
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Reset-Funktion Taster:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Reset-Funktion Eingang:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
- Corrente nominale: 54...65 A
- Costruttiva S2, CLASS 10
- Montaggio su contattore circuito principale: morsetti a vite
- Reset: manuale e automatico
- Omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
- Opzioni per applicazioni in areea rischio di esplosione (ATEX, IEC Ex)
- Disponibile con morsetti a vite o a molla
- Accessori adatti per grandezze costruttive da S00 a S3
- Protezione efficace contro ilsurriscaldamento del motore
- Flessibilità e economicità nella scelta delle opzioni
- Collegamento rapido e manutenzione ridotta
- Resistenza alle vibrazioni per una durata maggiore
- Sistema modulare semplice ed efficiente
Relè di sovraccarico 54...65 A
Relè termico per protezione del motore, progettato per prevenire il surriscaldamento dovuto a sovraccarico o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


