Startseite

SIEMENS - SIE3RU21364HD1 RELE TERS2 40-50A ML MONT. SEP. - 3RU21364HD1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 40...50 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Einzelaufstellung

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Reset-Funktion automatisch - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209937048

Artikelnummer

SIE3RU21364HD1

Herstellernummer

3RU21364HD1

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

40...50 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Einzelaufstellung

Auslöseklasse:

CLASS 10

Reset-Funktion automatisch:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

    Relè di sovraccarico 40... 50 A

    Relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 per la protezione dei motori contro il surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico o mancanza di fase.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 40... 50 A
    • Costruttiva: Grandezza S2, CLASS 10
    • Montaggio: Separato
    • Circuits: Morsetti a vite per circuito principale, morsetti a molla per circuito ausiliario
    • Reset: Manuale-automatico
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA
    • Applicazioni: Esecuzioni disponibili per aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico: Diversi disponibili
    • Accessori:Compatibili per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità ed economicità nella serie costruttiva
    • Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
    • Sistema modulare SIRIUS: semplice, efficiente e sempre attuale

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie