SIEMENS - SIE3RU21364HB1 RELE TERS2 40-50A VT MONT. SEP. - 3RU21364HB1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 40...50 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Montageart - Einzelaufstellung
Auslöseklasse - CLASS 10
Reset-Funktion automatisch - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209916814
Artikelnummer
SIE3RU21364HB1
Herstellernummer
3RU21364HB1
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
40...50 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Montageart:
Einzelaufstellung
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Reset-Funktion Taster:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Reset-Funktion Eingang:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
- Corrente di protezione: 40...50 A
- Grandezza costruttiva: S2, CLASS 10
- Montaggio separato: circuito principale con morsetti a vite
- Circuito ausiliario: morsetti a vite
- Reset: manuale-automatico
- Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
- Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione: ATEX o IEC Ex
- Campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico disponibili
- Morsetti avite o a molla per un collegamento rapido
- Resistente alle vibrazioni
- Flessibilità ed economicità della serie costruttiva.
- Collegamenti esenti da manutenzione per maggiore affidabilità.
- Accessori adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3.
- Il sistema modulare SIRIUS è semplice, efficiente e sempre attuale.
Relè di sovraccarico 40... 50 A
Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 è progettato per la protezione dei motori contro il surriscaldamento eccessivo a causa di sovraccarico o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


