Startseite

SIEMENS - SIE3RU21364HB0 RELE TERS2 40-50A VT - 3RU21364HB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 40...50 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Reset-Funktion automatisch - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209916753

Artikelnummer

SIE3RU21364HB0

Herstellernummer

3RU21364HB0

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

40...50 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10

Reset-Funktion automatisch:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

    Relè di sovraccarico 40... 50 A

    Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 offre protezione efficace per motori contro il surriscaldamento eccessivo dovuto a sovraccarico o mancanza di fase.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 40... 50 A
    • Classe: 10
    • Montaggio: su contattore circuito principale
    • Morsetti: a vite per circuito principale e ausiliario
    • Reset: manuale e automatico
    • Applicazioni:inclusi standard internazionali (IEC, UL/CSA) e aree a rischio di esplosione (ATEX, IEC Ex)
    • Disponibile con diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
    • Collegamento rapido con morsetti a vite o a molla
    • Compatibile con tutte le grandezze costruttive da S00 a S3

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione affidabile contro sovraccarichi e mancanza di fase
    • Flessibilità ed economicità grazie al sistema modulare SIRIUS
    • Facilità di installazione e manutenzione ridotta
    • Resistenza alle vibrazioni per applicazioni industriali
    • Semplice integrazione con accessori standardizzati per diverse configurazioni

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie