SIEMENS - SIE3RU21364GD1 RELE TERMS2 36 - 45A X M.S. ML - 3RU21364GD1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 36...45 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Montageart - Einzelaufstellung
Auslöseklasse - CLASS 10
Reset-Funktion automatisch - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209937031
Artikelnummer
SIE3RU21364GD1
Herstellernummer
3RU21364GD1
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
36...45 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Montageart:
Einzelaufstellung
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Reset-Funktion Taster:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Reset-Funktion Eingang:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
- Corrente nominale: 36...45 A
- Costruttiva grandezza S2, CLASS 10
- Montaggio separato
- Morsetti a vite per circuito principale
- Morsetti a molla per circuito ausiliario
- Reset manuale-automatico
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
- Resistente alle vibrazioni
- Collegamento rapido, esente da manutenzione
- Compatibilità con tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Sistema modulare sempre attuale e semplice da utilizzare
- Soluzione economica per la protezione ai motori
Relè di sovraccarico 36...45 A
Il relè di sovraccarico SIRIUS 3RU2 offre protezione ai motori contro surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarico o mancanza di fase, rendendolo flessibile ed economico.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie