SIEMENS - SIE3RU21364GD0 RELE TERS2 36-45A ML - 3RU21364GD0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 36...45 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Montageart - Direktanbau
Auslöseklasse - CLASS 10
Reset-Funktion automatisch - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209916944
Artikelnummer
SIE3RU21364GD0
Herstellernummer
3RU21364GD0
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
36...45 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Montageart:
Direktanbau
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Reset-Funktion Taster:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Reset-Funktion Eingang:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
- Classe 10 di montaggio su contattore circuito principale
- Morsetti a vite per circuito ausiliario
- Reset manuale-automatico
- Protezione contro surriscaldamento eccessivo
- Omologazioni internazionali(IEC e UL/CSA)
- Disponibile per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Diverse configurazioni per il campo di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
- Collegamenti rapidi e resistenti alle vibrazioni
- Accessori adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Sistema modulare semplice ed efficiente
- Facilità di installazione grazie ai morsetti a vite o a molla
- Particolarmente economico e flessibile per vari usi industriali
- Affidabilità nella protezione dei motori contro sovraccarichi e mancanze di fase
- Adatto per un'ampia gamma di applicazioni, inclusi ambienti a rischio
Relè di sovraccarico 36...45 A
Il relè termico SIRIUS 3RU2 è progettato per la protezione del motore in caso di sovraccarico o mancanza di fase, offrendo una soluzione flessibile ed economica.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


