Startseite

SIEMENS - SIE3RU21364GB1 RELE TERS2 36-45A VT MONT. SEP. - 3RU21364GB1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 36...45 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Einzelaufstellung

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Reset-Funktion automatisch - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209916807

Artikelnummer

SIE3RU21364GB1

Herstellernummer

3RU21364GB1

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

36...45 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Einzelaufstellung

Auslöseklasse:

CLASS 10

Reset-Funktion automatisch:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

    Relè di sovraccarico 36...45 A

    Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 è progettato per la protezione del motore contro surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarico o mancanza di fase.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 36...45 A
    • Grandezza costruttiva: S2, CLASS 10
    • Montaggio: separato
    • Circuito principale: morsetti a vite
    • Circuito ausiliario: morsetti a vite
    • Reset: manuale-automatico
    • Normative: omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • Applicazioni: disponibili per aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Campi di regolazione: diversi per lo sganciatore di sovraccarico
    • Collegamento: morsetti a vite o a molla
    • Resistenza: alle vibrazioni e manutenzione esente
    • Accessori: adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità: serie costruttiva particolarmente flessibile e economica.
    • Semplicità: sistema modulare che è semplice ed efficiente.
    • Adattabilità: accessori omogeneamente adattabili per diverse applicazioni.
    • Continua attualità: sempre attuale grazie al design innovativo.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie