Startseite

SIEMENS - SIE3RU21364GB0 RELE TERS2 36-45A VT - 3RU21364GB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 36...45 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Reset-Funktion automatisch - ja

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209916746

Artikelnummer

SIE3RU21364GB0

Herstellernummer

3RU21364GB0

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

36...45 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10

Reset-Funktion automatisch:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

    Relè di sovraccarico 36...45 A

    Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 protegge il motore dai sovraccarichi e dal surriscaldamento eccessivo con un design flessibile ed economico.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 36...45 A
    • Costruttivo: grandezza S2, CLASS 10
    • Montaggio: su contattore circuito principale
    • Morsetti: a vite per circuito principale e circuito ausiliario
    • Reset: manuale-automatico
    • Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
    • Disponibile per aree a rischio di esplosione: ATEX o IEC Ex
    • Vari campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
    • Collegamenti rapidi e resistenti alle vibrazioni con morsetti a vite o a molla
    • Accessori adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace contro il surriscaldamento e la mancanza di fase
    • Design modulare che offre flessibilità e semplicità di utilizzo
    • Riduzione dei costi di manutenzione grazie al collegamento rapido
    • Compatibilità e adattabilità a diverse applicazioni industriali
    • Sicurezza aumentata in ambienti a rischio di esplosione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie