SIEMENS - SIE3RU21364FD1 THERM. OVERLOAD RELAY 28 - 40 A - 3RU21364FD1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 28...40 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Montageart - Einzelaufstellung
Auslöseklasse - CLASS 10
Reset-Funktion automatisch - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
68 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209937024
Artikelnummer
SIE3RU21364FD1
Herstellernummer
3RU21364FD1
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
28...40 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Montageart:
Einzelaufstellung
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Reset-Funktion Taster:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Reset-Funktion Eingang:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
- Corrente nominale: 28...40 A
- Grandezza costruttiva: S2
- Classe di protezione: CLASS 10
- Montaggio: separato
- Morsetti: a vite per circuito principale, a molla per circuito ausiliario
- Reset: manuale-automatico
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Applicazioni: disponibili per aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico: diversi disponibili
- Compatibilità accessori: omogeneamente adatti per grandezze da S00 a S3
- Flessibilità ed economicità per diverse applicazioni.
- Collegamenti rapidi, connessi in modo esente da manutenzione e resistenti alle vibrazioni.
- Sistema modulare semplice ed efficiente che resta sempre attuale.
Relè di sovraccarico 28...40 A
Il relè di sovraccarico SIRIUS 3RU2 è progettato per la protezione dei motori contro il surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


