Startseite

SIEMENS - SIE3RU21364FD0 RELE TERS2 28-40A ML - 3RU21364FD0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 28...40 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Reset-Funktion automatisch - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

108 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209916937

Artikelnummer

SIE3RU21364FD0

Herstellernummer

3RU21364FD0

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

28...40 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10

Reset-Funktion automatisch:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

    Relè di sovraccarico 28...40 A termico

    Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 è progettato per la protezione dei motori contro il surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico o mancanza di fase.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente di protezione: 28...40 A
    • Grandezza costruttiva: S2
    • Classe: 10
    • Montaggio su contattore
    • Morsetti a vite per circuito principale
    • Morsetti a molla per circuito ausiliario
    • Reset manuale-automatico
    • Omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
    • Disponibile per applicazioni ATEX o IEC Ex
    • Campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico disponibili
    • Adatto per montaggio separato
    • Accessori compatibili per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace contro il surriscaldamento eccessivo dei motori.
    • Flessibilità ed economicità nella scelta della soluzione di protezione.
    • Collegamenti rapidi e resistenti alle vibrazioni.
    • Semplice sistema modulare per applicazioni aggiornate.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie