Startseite

SIEMENS - SIE3RU21364FB1 RELE TERS2 28-40A VT MONT. SEP. - 3RU21364FB1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 28...40 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Einzelaufstellung

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Reset-Funktion automatisch - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

109 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209936829

Artikelnummer

SIE3RU21364FB1

Herstellernummer

3RU21364FB1

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

28...40 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Einzelaufstellung

Auslöseklasse:

CLASS 10

Reset-Funktion automatisch:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

    Relè di sovraccarico 28...40 A

    Il relè di sovraccarico SIRIUS 3RU2 protegge i motori dalle sovratemperature causate da sovraccarico o mancanza di fase, offrendo una soluzione flessibile ed economica.

    Dettagli tecnici:

    • Protezione motore grandezza costruttiva S2, CLASS 10
    • Montaggio separato
    • Circuito principale: morsetti a vite
    • Circuito ausiliario: morsetti a vite
    • Reset manuale-automatico
    • Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
    • Disponibile per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
    • Connessioni rapide e resistenti alle vibrazioni
    • Accessori adattabili per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3

    Vantaggi per i clienti:

    • Semplice e efficienti grazie al sistema modulare SIRIUS
    • Collegamento rapido e esente da manutenzione
    • Flessibilità nella configurazione in base alle esigenze specifiche
    • Affidabilità nella protezione contro sovraccarichi
    • Compatibilità con diverse applicazioni industriali

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie