Startseite

SIEMENS - SIE3RU21364FB0 RELE TERS2 28-40A VT - 3RU21364FB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 28...40 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Reset-Funktion automatisch - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

108 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209916739

Artikelnummer

SIE3RU21364FB0

Herstellernummer

3RU21364FB0

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

28...40 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10

Reset-Funktion automatisch:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

    Relè di sovraccarico 28...40 A

    Il relè di sovraccarico SIRIUS 3RU2 offre una protezione affidabile per i motori, prevenendo il surriscaldamento eccessivo a causa di sovraccarico o mancanza di fase.

    Dettagli tecnici:

    • Grandezza costruttiva S2, CLASS 10
    • Montaggio su contattore circuito principale con morsetti a vite
    • Morsetti a vite per circuito ausiliario
    • Reset manuale-automatico
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • Disponibile per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
    • Collegamenti alternativi con morsetti a molla per un montaggio rapido e resistente alle vibrazioni
    • Accessori compatibili con tutte le grandezze costruttive da S00 a S3

    Vantaggi per i clienti:

    • Prevenzione efficace del surriscaldamento del motore
    • Flessibilità ed economia nella scelta della soluzione
    • Installazione semplice e senza manutenzione
    • Performance elevata e sempre attuale grazie al sistema modulare SIRIUS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie