SIEMENS - SIE3RU21364EB1 RELE TERS2 22-32A VT MONT. SEP. - 3RU21364EB1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 22...32 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Montageart - Einzelaufstellung
Auslöseklasse - CLASS 10
Reset-Funktion automatisch - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209936812
Artikelnummer
SIE3RU21364EB1
Herstellernummer
3RU21364EB1
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
22...32 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Montageart:
Einzelaufstellung
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Reset-Funktion Taster:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Reset-Funktion Eingang:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
- Grandezza costruttiva S2, CLASS 10
- Montaggio separato
- Circuito principale: morsetti a vite
- Circuito ausiliario: morsetti a vite
- Reset manuale-automatico
- Disponibile con diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
- Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
- Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
- Accessori omogeneamente adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Flessibilità ed economicità nella protezione del motore
- Semplicità di installazione grazie ai morsetti a vite o a molla
- Modularità del sistema SIRIUS per esigenze sempre attuali
- Affidabilità nella protezione contro sovraccarichi e mancanza di fase
Relè di sovraccarico 22...32 A
Il relè di sovraccarico termico SIRIUS 3RU2 protegge i motori contro il surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


